Beli water filter vacuum cleaner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FISCH 3 In 1 Vacuum Cleaner
    Mulai

    Rp1.099.900

    FISCH 3 In 1 Vacuum Cleaner
    Deskripsi:
    • Powerfull, compact, user friendly design. • Multiple air filters guarantee hygienic cleaning. • Full stainlees tank. • Airflow controlon handle. • Wet & Dry with special air blowing function. • Special parking position for easy use & space saving. ACCESSORIES INCLUDED: • Water Brush (1pc). • Assorted Brush (1pc). • Flexible Hose Pipe (1pc). • Sponge (1pcs). • Paper Bag (1pc). • Plastic Tubes (2pc).
    atribut:
    • Power Supply: 220-240V, 50/60Hz
    • Maximum Vacuum (L): 20
    • Content of Dust Box (L): 28
    • Power Supply Cable (m): 3.5
    • Power Consumption (W): 1000
    • Suction Motor Power (W): 150
  2. BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp2.299.900

    BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXX
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
  3. KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.099.900

    KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
  4. KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
  5. KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  6. Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  7. MultiPro Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp699.900

    MultiPro Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    - Filter dapat dicuci - Motor terlindungi dari air - Alat fungsi tiup - Tanki plastik - Roda plastik
    atribut:
    • Capacity (L): 10
    • Power (W): 650
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50
    • Dimensions (cm): 30.5x29.5x36
  8. NILFISK Vacuum Wet and Dry (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp2.499.900

    NILFISK Vacuum Wet and Dry (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    The VHO 200 is a powerful vacuum for liquids with a diverting valve for convenient and fast container emptying. A metal basket for the metal chips recovery is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user select the required level of filtration for the application and then re-use the collected materials (both liquids and solids). The container emptying is performed manually by a ball valve or by differential pressure with discharge accessories kit. The VHO200 cleverly uses its twin vacuum motors to both collect and then to discharge the collected liquid without the need for an integral electric discharge pump. 2,4 kW power rating using two single-phase by-pass motors placed within a protective polypropylene cover connected to the container by a self-centering metal band. Once the metal band is released the motor-head is free to be tilted open. To protect the motors the VHO200 safety measures are comprehensive: both a visual cut off system and a float shut-off system are fitted as well as a double filter pad and an absorbent pad. A metal basket for metal chips recovery with integrated float shut-off is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user choose appropriate levels of filtration for the task and then to re-use the collected material (both liquids and solids). Oil mist can be filtered as well by a dedicated filter positioned under the motorhead. The drain point on the bottom of the container allows complete draining of the liquid collected. The container is easily removable for cleaning. With all these features this machine is suitable for many different sectors: ideal for the oil recovery and recycling from tooling machines, in its stainless steel version (with the exception of the motor-head and the trolley) it’s also suitable for chemical & pharmaceutical use as well as in food companies whenever there is the need to collect liquid. Dedicated accessory kits for different sectors are also available.
  9. KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    KARCHER Dry Vacuum Cleaners – efficient cleaning with less power The new VC vacuum cleaners impress with their energy efficiency and comfort. With EasySlider obstacle guide, QuickClick system, cord storage, HEPA 12 filter (EN1822:1998).
  10. NILFISK High Pressure Cold Home Use (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp2.999.900

    NILFISK High Pressure Cold Home Use (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Penyemprot air bertekanan tinggi air Nilfisk E130.3-8 hadir dengan pompa aluminium yang awet & dapat digunakan berulang kali serta hadir dengan fitur Click&Clean; yang memudahkan Anda. Kompresor ini hadir dengan tombol on/off yang mudah dinyalakan serta tempat penyimpanan untuk selang dan kabel. Dilengkapi fitur Noise reduction dengan suspensi karet dari motor pump unit.
  11. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  12. Kenmaster Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Kenmaster Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    atribut:
    • Cable Length (m): 2.8
  13. NILFISK Vacuum Dry (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp10.999.900

    NILFISK Vacuum Dry (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Lightweight and portable, the Nilfisk GM 80P is the symbol of Nilfisk quality and provides durability, high performance and efficient cleaning - required by dust control professionals. The sturdy aluminium container means that the vacuum cleaner is almost indestructable and therefore especially suitable for rough and heavy duty cleaning. Mounted on a strong steel trolley with large rubber wheels, the machine is easy to manoeuvre. Ideal for e.g. production lines, chemi/pharma industries, hospitals and offices. GM 80P is a versatile machine with high suction power and can be used for both industry cleaning and integrated into production facilities. The unique multi-stage filtration system allows for adaption to special applications where high filtration level and low emission is required. Choose between two types of dust bags (fleece or paper), four different washable sack filters (Polyester, Cotton, PTFE or Nomex) and special exhaust filters with HEPA or ULPA classication. GM 80P can handle every heavy duty cleaning task and has become a vacuum cleaner icon in variety of industries
Daftar Harga water filter vacuum cleaner Terbaru October 2026
FISCH 3 In 1 Vacuum CleanerRp1.099.900
BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)Rp2.299.900
KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners (Penyedot Debu)Rp3.099.900
Wipro Vacuum Cleaner Wet and Dry Stainless Steel (Penyedot Debu)Rp1.399.900
KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)Rp1.699.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)Rp969.900
LAVOR Wet & Dry Vacuum Cleaners Heavy Duty Line (Penyedot Debu)Rp4.199.900
NILFISK Vacuum Cleaner Wet & Dry Type for Industrial Use (Penyedot Debu)Rp11.999.900
Hyundai High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900
MultiPro Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp699.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait